224,46 €/ Unitéhors TVA
271,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | DPAL |
Groupe | 11S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B | 160 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD | 35 mm |
S | 30 mm |