Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-10S-W5

  • ERIKS:13284483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

943,69 €/ Unitéhors TVA

1 141,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
10S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm