Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAL-10S-W3

  • ERIKS:11356768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,39 €/ Unitéhors TVA

111,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
DPAL
Groupe
10S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm