Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DPAD-5S-W1

  • ERIKS:11356811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy Twin
Type
DPAD
Groupe
5S-D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
30 mm
L1
145 mm
L2
120 mm
ØD
11 mm
S
8 mm