Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-8-W85

  • ERIKS:14744859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
8
Matériau
Aluminium
B
30 mm
L1
144 mm
L2
120 mm
ØD
7 mm
S
5 mm