Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-7-W3

  • ERIKS:978361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
7
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
118 mm
L2
94 mm
ØD
7 mm
S
5 mm