Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-6-W3

  • ERIKS:851353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

359 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
6
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD
7 mm
S
3 mm