Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-5-W85

  • ERIKS:14744857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,03 €/ Unitéhors TVA

2,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
5
Matériau
Aluminium
B
30 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD
7 mm
S
3 mm