4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | DP |
Groupe | 5 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Revêtement du surface | ACT |
B | 30 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |