Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-5-W4

  • ERIKS:11307090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

277 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
5
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD
7 mm
S
3 mm