0,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
2691 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | DP |
Groupe | 4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 40 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |