Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-3-W3

  • ERIKS:851329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,48 €TVA incluse

4007 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
3
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
L1
48 mm
L2
33 mm
ØD
7 mm
S
3 mm