Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-2-W55

  • ERIKS:12529195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,13 €/ Unitéhors TVA

5,00 €TVA incluse

527 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
2
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B
30 mm
L1
40.5 mm
L2
26 mm
ØD
7 mm
S
3 mm