Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-1a-W5

  • ERIKS:941646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,00 €/ Unitéhors TVA

2,42 €TVA incluse

369 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
L1
34 mm
L2
20 mm
ØD
7 mm
S
3 mm