0,32 €/ Unitéhors TVA
0,39 €TVA incluse
5699 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | DP |
Groupe | 1A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 20 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |