Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de protection DP-1-W5

  • ERIKS:979988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,59 €/ Unitéhors TVA

1,92 €TVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
DP
Groupe
1
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD
7 mm
S
3 mm