2,64 €/ Unitéhors TVA
3,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | BSP |
Groupe | 6 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H1 | 13 mm |
H2 | 6.5 mm |
L1 | 98 mm |
L2 | 66 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |