Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder surélevée BSP-5-M-W2

  • ERIKS:11356227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,36 €/ Unitéhors TVA

2,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
BSP
Groupe
5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
85 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm