Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder surélevée BSP-2-M-W2

  • ERIKS:11356223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
BSP
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
54 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm