Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder surélevée BSP-1a-M-W3

  • ERIKS:11356229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,00 €/ Unitéhors TVA

2,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
BSP
Groupe
1A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
48 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm