2,69 €/ Unitéhors TVA
3,25 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SP |
Groupe | 8 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 148 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 12 mm |
S | 5 mm |