11,28 €/ Unitéhors TVA
13,65 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SP |
Groupe | 6 |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 88 mm |
L2 | 66 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |