Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-5D-M-W4

  • ERIKS:11356346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
5D
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm