Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-5D-M-W3

  • ERIKS:11356344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm