Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-5D-M-W2-OV

  • ERIKS:14396964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
110 mm
ØD
14 mm
S
5 mm