2,38 €/ Unitéhors TVA
2,88 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | SP |
Groupe | 5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 110 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |