Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-5-M-W4

  • ERIKS:930784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
5
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm