Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-5-M-W3

  • ERIKS:11356241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

401 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm