12,50 €/ Unitéhors TVA
15,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | SP |
Groupe | 4D |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 85 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |