2,13 €/ Unitéhors TVA
2,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | SP |
Groupe | 4D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L | 85 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |