Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-4-M-W55

  • ERIKS:12936491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
4
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm