Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-4-M-W5

  • ERIKS:880027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

144 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
4
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
60 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm