Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3D-U-W2

  • ERIKS:14396953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,96 €/ Unitéhors TVA

2,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm