Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3D-M-W4

  • ERIKS:1052227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
3D
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm