Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3D-M-W2-OV

  • ERIKS:11620837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,96 €/ Unitéhors TVA

2,37 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L
70 mm
ØD
14 mm
S
5 mm