Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3-U-W2

  • ERIKS:14397028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
3
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm