Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3-M-W5

  • ERIKS:899100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm