Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-3-M-W4

  • ERIKS:785547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm