Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-2D-M-W55

  • ERIKS:12529208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,57 €/ Unitéhors TVA

9,16 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
2D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm