Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-2-M-W5

  • ERIKS:934216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,66 €/ Unitéhors TVA

11,69 €TVA incluse

655 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
2
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm