1,43 €/ Unitéhors TVA
1,73 €TVA incluse
768 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SP |
Groupe | 2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |