Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-2-M-W2

  • ERIKS:851078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,26 €/ Unitéhors TVA

1,52 €TVA incluse

1942 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm