Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1D-M-W4

  • ERIKS:944548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SP
Groupe
1D
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm