Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1a-M-W55

  • ERIKS:12529197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Revêtement du surface
ACT
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm