Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1a-M-W4

  • ERIKS:765716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

396 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
1A
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm