Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1-U-W2

  • ERIKS:14396941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
1/4–20 UNC
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm