Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1-M-W4

  • ERIKS:772011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,39 €/ Unitéhors TVA

5,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
1
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm