Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder SP-1-M-W3

  • ERIKS:11356211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,84 €/ Unitéhors TVA

1,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SP
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm