Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-9S-M-W3/2

  • ERIKS:11356217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,33 €/ Unitéhors TVA

71,79 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm