283,57 €/ Unitéhors TVA
343,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL |
Groupe | 8S |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
B | 80 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 226 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 30 mm |
S | 15 mm |